Beskrivelse:
Anvendelse:Fittings på erhvervskøretøjer og personbiler med XZN-profil
, f.eks. på chassis, bremsesystemer (bremseholdere), motorer, støddæmpere samt knastakselhjul
VW Passat 3C montering på baghjulsholder og beslag på forreste støddæmper,
VW T4 nederste lejeled.
Støddæmperne på VW Golf 5, 6, Polo 9N, 9N2, AUDI A3 type 8P, TT og SEAT León er kontraafbalancerede
- Som ekstraudstyr kan der køres 12,5 =1med 24 eller2
mm indvendig sekskant - Kort design
- Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
- Overflade: Fosfateret, olieret
- Fremstillet i Tyskland
- Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.), udvendig sekskant 24 mm
- Output: Inde i multitooth profil XZN
- Skruenøgle størrelse: ∙ M14
- Mål / længde: 43 mm
- Længde L1: 4 mm
- Nettovægt (kg): 0,09 kg
- Til maskindrift