{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Pladetykkelse | 25 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
Farveudvalg | RAL 5010, 2004 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 2.557 mm | |
Dybde | 600 mm | |
Reolhøjde | 2.000 mm | |
Reolbredde | 2.500 mm | |
Reoldybde | 600 mm | |
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 2.557 mm | |
Hylde, bredde | 2.500 mm | |
Hylde, dybde | 600 mm | |
Antal lagerniveauer spånplade | 3 | |
Hyldebelastning | 1.050 kg | |
Materiale, lagerniveau | Spånplade | |
Reolkonstruktion | Påbygningsreol | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Reol med stor spændvidde |
Artikelnummer | 990985 2000/2500 | |
EAN/GTIN | 4004514225238 | |
Producentnummer | 19507 |