Påbygningsreol med stor spændvidde 2000/1785 mm

Art.-nr.: 990955 2000/1785
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde / hylde bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, tykkelse: 25
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Farveudvalg: RAL 5010, 2004

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hylde, tykkelse 25 mm
    Højdeindstilling i intervaller 25 mm
    Monteringsudførelse Indstiksreol
    Farveudvalg RAL 5010, 2004
    Højde 2.000 mm
    Bredde 1.842 mm
    Dybde 600 mm
    Reolhøjde 2.000 mm
    Reolbredde 1.785 mm
    Reoldybde 600 mm
    Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde 1.842 mm
    Hylde, bredde 1.785 mm
    Hylde, dybde 600 mm
    Antal lagerniveauer stålpaneler 3
    Hyldebelastning 670 kg
    Materiale, lagerniveau Stålpaneler
    Reolkonstruktion Påbygningsreol
    Kundemontering ja
    Produkttype Reol med stor spændvidde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990955 2000/1785
    EAN/GTIN 4004514225856
    Producentnummer 19582

    Betegnelse

    Udførelse:

    Forzinket gitterkonstruktion. Enten med forzinkede 25 mm stålpaneler eller spånplader. Forskellige vangetyper alt efter den nødvendige hyldebelastning (travershøjde 55 − 85 mm). Hurtig opstilling takket være nem indstikning af vangerne af type ZG. Hyldebelastning maks. 1050 kg, belastning pr. enhed maks. 3500 kg.

    Beskrivelse:

    Opstillingsmål:
    Nom. længde + antal gavle × 57 mm.

    Anvendelse:

    Opbevaring af omfangsrigt, voluminøst og tungt gods. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervaren fra begge sider.

    Lakering:

    Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange pulverlakerede.

    Bemærk:

    • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 1200 mm, men kun ved en belastning pr. enhed på maks. 2600 kg. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldes andel.
    • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
    • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven