Basisreol med stor spændvidde 2000/1785 mm

Art.-nr.: 990950 2000/1785
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde / hylde bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, tykkelse: 25
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Farveudvalg: RAL 5010, 2004

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, tykkelse 25 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Monteringsudførelse Indstiksreol
Farveudvalg RAL 5010, 2004
Højde 2.000 mm
Bredde 1.899 mm
Dybde 600 mm
Reolhøjde 2.000 mm
Reolbredde 1.785 mm
Reoldybde 600 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde 1.899 mm
Hylde, bredde 1.785 mm
Hylde, dybde 600 mm
Antal lagerniveauer stålpaneler 3
Hyldebelastning 670 kg
Materiale, lagerniveau Stålpaneler
Reolkonstruktion Basisreol
Kundemontering ja
Produkttype Reol med stor spændvidde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990950 2000/1785
EAN/GTIN 4004514225757
Producentnummer 19581

Betegnelse

Udførelse:

Forzinket gitterkonstruktion. Enten med forzinkede 25 mm stålpaneler eller spånplader. Forskellige vangetyper alt efter den nødvendige hyldebelastning (travershøjde 55 − 85 mm). Hurtig opstilling takket være nem indstikning af vangerne af type ZG. Hyldebelastning maks. 1050 kg, belastning pr. enhed maks. 3500 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Nom. længde + antal gavle × 57 mm.

Anvendelse:

Opbevaring af omfangsrigt, voluminøst og tungt gods. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervaren fra begge sider.

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange pulverlakerede.

Bemærk:

  • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 1200 mm, men kun ved en belastning pr. enhed på maks. 2600 kg. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldes andel.
  • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven