Basisreol med stor spændvidde 3048/1536 mm

Art.-nr.: 990875 3048/1536
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde / hylde-bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Pladetykkelse: 16
  • Højdeindstilling i intervaller: 38
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Farveudvalg: RAL 5010, 2004

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Pladetykkelse 16 mm
Højdeindstilling i intervaller 38 mm
Monteringsudførelse Indstiksreol
Farveudvalg RAL 5010, 2004
Højde 3.048 mm
Bredde 1.536 mm
Dybde 926 mm
Reolhøjde 3.048 mm
Reolbredde 1.536 mm
Reoldybde 926 mm
Hyldebredde = opstillingsmål 1.536 mm
Hylde, bredde 1.536 mm
Hylde, dybde 926 mm
Antal lagerniveauer spånplade 4
Hyldebelastning 640 kg
Materiale, lagerniveau Spånplade
Reolkonstruktion Basisreol
Kundemontering ja
Produkttype Reol med stor spændvidde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990875 3048/1536
EAN/GTIN 4004514224835
Producentnummer 18303-N

Betegnelse

Udførelse:

Med 16 mm spånplader. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 38 mm. Hurtig, komplet stikbar montering uden skruer, takket være profilernes nøglehuller. Maksimal hyldebelastning: op til 720 kg, maksimal belastning pr. enhed: op til 3200 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Basisreol: Nom. mål = udvendige mål mm
Rammedybde i alt: Nom. mål = udvendige mål mm

Anvendelse:

Opbevaring af omfangsrige og voluminøse varer. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervarer fra begge sider. Utrolig nem håndtering og montering.

Lakering:

Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange pulverlakerede.

Bemærk:

  • Kan leveres kun som basisregal, ikke tilbygningsreol. Ved behov kan 2 eller flere basisreoler forbindes med hinanden ved hjælp af forbindelsesstykker (medfølger) til en reolrække.
  • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 100 mm. De tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldes andel.
  • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven