Basisreol med stor spændvidde 3048/2146 mm

Art.-nr.: 990865 3048/2146
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde / hylde-bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Pladetykkelse: 16
  • Højdeindstilling i intervaller: 38
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Farveudvalg: RAL 5010, 2004

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Pladetykkelse 16 mm
    Højdeindstilling i intervaller 38 mm
    Monteringsudførelse Indstiksreol
    Farveudvalg RAL 5010, 2004
    Højde 3.048 mm
    Bredde 2.146 mm
    Dybde 621 mm
    Reolhøjde 3.048 mm
    Reolbredde 2.146 mm
    Reoldybde 621 mm
    Hyldebredde = opstillingsmål 2.146 mm
    Hylde, bredde 2.146 mm
    Hylde, dybde 621 mm
    Antal lagerniveauer spånplade 4
    Hyldebelastning 577 kg
    Materiale, lagerniveau Spånplade
    Reolkonstruktion Basisreol
    Kundemontering ja
    Produkttype Reol med stor spændvidde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990865 3048/2146
    EAN/GTIN 4004514224897
    Producentnummer 18311-N

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med 16 mm spånplader. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 38 mm. Hurtig, komplet stikbar montering uden skruer, takket være profilernes nøglehuller. Maksimal hyldebelastning: op til 720 kg, maksimal belastning pr. enhed: op til 3200 kg.

    Beskrivelse:

    Opstillingsmål:
    Basisreol: Nom. mål = udvendige mål mm
    Rammedybde i alt: Nom. mål = udvendige mål mm

    Anvendelse:

    Opbevaring af omfangsrige og voluminøse varer. Mulighed for opfyldning og udtagning af lagervarer fra begge sider. Utrolig nem håndtering og montering.

    Lakering:

    Gavle svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger svarende til RAL 2004 stærk orange pulverlakerede.

    Bemærk:

    • Kan leveres kun som basisregal, ikke tilbygningsreol. Ved behov kan 2 eller flere basisreoler forbindes med hinanden ved hjælp af forbindelsesstykker (medfølger) til en reolrække.
    • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 100 mm. De tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldes andel.
    • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
    • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven