Krydsstiver-sortiment 750/1000 mm

Art.-nr.: 990855 750/1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Passer til reolbredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Længde 1.250 mm
    Brugsområde Reol
    Produkttype Stiver

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990855 750/1000
    EAN/GTIN 4004514206268
    Producentnummer 12690

    Betegnelse

    Udførelse:

    Krydsstiver-sortiment til afstivning af indstikssystem-basisreoler, der kan anvendes i den ene side. Kan anvendes fra en reolhøjde på 1200 mm. Af rundstål, forzinket.

    Passer til:

    Hyldereoler nr. 990500990554, kontorreoler nr. 990590990591

    Leveringsomfang:

    2 diagonalstivere, 2 strammere.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven