Spånpladelagerniveauer 800 mm

Art.-nr.: 990820 800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 19

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
Pladetykkelse 19 mm
Bredde 2.250 mm
Dybde 800 mm
Tykkelse 19 mm
Materiale, lagerniveau Spånplade
Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde
Hylde, monteringstype Nøglehul
Kundemontering ja
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990820 800
EAN/GTIN 4004514202192
Producentnummer 15828

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven