Spånpladelagerniveauer 600 mm

Art.-nr.: 990815 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 19

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
Pladetykkelse 19 mm
Bredde 2.000 mm
Dybde 600 mm
Tykkelse 19 mm
Materiale, lagerniveau Spånplade
Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde
Hylde, monteringstype Nøglehul
Kundemontering ja
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990815 600
EAN/GTIN 4004514202147
Producentnummer 15817

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven