Stålpladelagerniveauer, forzinkede 400 mm

Art.-nr.: 990805 400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 400
  • Hylde, tykkelse: 40
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 400 kg
Hylde, tykkelse 40 mm
Materiale forzinket
Bredde 2.500 mm
Dybde 400 mm
Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990805 400
EAN/GTIN 4004514202048
Producentnummer 15830

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven