Stålpladelagerniveauer, forzinkede 500 mm

Art.-nr.: 990790 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 400
  • Hylde, tykkelse: 40
  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 400 kg
Hylde, tykkelse 40 mm
Materiale forzinket
Bredde 1.500 mm
Dybde 500 mm
Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990790 500
EAN/GTIN 4004514201935
Producentnummer 15801

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven