Stålpladelagerniveauer, forzinkede 400 mm

Art.-nr.: 990790 400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 400
  • Hylde, tykkelse: 40
  • Materiale: forzinket

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 400 kg
    Hylde, tykkelse 40 mm
    Materiale forzinket
    Bredde 1.500 mm
    Dybde 400 mm
    Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde
    Produkttype Hylde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990790 400
    EAN/GTIN 4004514201928
    Producentnummer 15800

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven