Påbygningsreol med stor spændvidde 2500/2000 mm

Art.-nr.: 990755 2500/2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde / hylde bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Pladetykkelse: 19
  • Vangehøjde: 65
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
    Pladetykkelse 19 mm
    Vangehøjde 65 mm
    Højdeindstilling i intervaller 25 mm
    Monteringsudførelse Indstiksreol
    Materiale forzinket
    Højde 2.500 mm
    Bredde 2.006 mm
    Dybde 537 mm
    Reolhøjde 2.500 mm
    Reolbredde 2.000 mm
    Reoldybde 500 mm
    Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde 2.006 mm
    Hylde, bredde 2.000 mm
    Hylde, dybde 500 mm
    Antal lagerniveauer 4
    Hyldebelastning 400 kg
    maks. belastning pr. enhed 1.600 kg
    Materiale, lagerniveau Spånplade
    Reolkonstruktion Påbygningsreol
    Kundemontering ja
    Produkttype Reol med stor spændvidde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990755 2500/2000
    EAN/GTIN 4004514201171
    Producentnummer 15633

    Betegnelse

    Udførelse:

    Forzinkede T-profilrammer. Med 19 mm spånpladehylder. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Traverser, der er nemme at montere, muliggør en hurtig opstilling. Maksimal hyldebelastning: 400 kg. Belastning pr. enhed: Ved en højde på 2000 mm 1200 kg, ved en højde på 2500 mm 1600 kg, ved en højde på 3000 mm 2000 kg.

    Beskrivelse:

    Opstillingsmål: Basisreol: Nom. længde + 60 mm Tilbygningsreol: Nom. længde + 6 mm Rammedybde i alt: Nom. dybde + 37 mm Vangehøjde: 65 mm

    Bemærk:

    • Afhængigt af modulbredden monteres hylderne i segmenter. Segmenter: 750 mm og 1000 mm.
    • Gulv- og vægmontering medfølger ikke. Tilhørende gulvmontering nr. 990854.
    • Reol med stor spændvidde WS 2000 er kompatible med hyldereolerne nr. 990500990554, som der fås flere mål og komponenter til. Vi viser dig gerne flere muligheder. Send gerne en forespørgsel.
    • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm. Den tilladte belastning pr. enhed skal reduceres med denne hyldes andel.
    • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven