{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 400 kg | |
Hylde, tykkelse | 40 mm | |
Vangehøjde | 65 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
Materiale | forzinket | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 2.256 mm | |
Dybde | 537 mm | |
Reolhøjde | 2.000 mm | |
Reolbredde | 2.250 mm | |
Reoldybde | 500 mm | |
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 2.256 mm | |
Hylde, bredde | 2.250 mm | |
Hylde, dybde | 500 mm | |
Antal lagerniveauer | 3 | |
Hyldebelastning | 400 kg | |
maks. belastning pr. enhed | 1.200 kg | |
Materiale, lagerniveau | Pladestål, forzinket | |
Reolkonstruktion | Påbygningsreol | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Reol med stor spændvidde |
Artikelnummer | 990715 2000/2250 | |
EAN/GTIN | 4004514200259 | |
Producentnummer | 15523 |