{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 400 kg | |
Hylde, tykkelse | 40 mm | |
Vangehøjde | 65 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
Materiale | forzinket | |
Højde | 2.500 mm | |
Bredde | 2.006 mm | |
Dybde | 437 mm | |
Reolhøjde | 2.500 mm | |
Reolbredde | 2.000 mm | |
Reoldybde | 400 mm | |
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 2.006 mm | |
Hylde, bredde | 2.000 mm | |
Hylde, dybde | 400 mm | |
Antal lagerniveauer | 4 | |
Hyldebelastning | 400 kg | |
maks. belastning pr. enhed | 1.600 kg | |
Materiale, lagerniveau | Pladestål, forzinket | |
Reolkonstruktion | Påbygningsreol | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Reol med stor spændvidde |
Artikelnummer | 990705 2500/2000 | |
EAN/GTIN | 4004514200846 | |
Producentnummer | 15591 |