Massiv bagbeklædning 2500 mm

Art.-nr.: 990635 2500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale forzinket
Højde 2.500 mm
Bredde 1.300 mm
Mulighed for indbygning som mellemvæg nej
Passer til reol, bredde 1.300 mm
Passer til reol, enhedsbredde 1.300 mm
Brugsområde Hyldereol
Bagside, konstruktion todelt
Monteringsmateriale medfølger ja
Kundemontering ja
Produkttype Bagbeklædning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990635 2500
EAN/GTIN 4004514243300
Producentnummer 12548-2500

Betegnelse

Udførelse:

Forzinket stålplade, stabilisering på bagsiden ved hjælp af sikning.
Bestående af 2× 1000 mm og 1× 500 mm høje bagsider.

Passer til:

Hyldereoler nr. 990500990554.

Leveringsomfang:

Inklusive bagpladeklemmer til montering.