Massiv bagbeklædning 2000 mm

Art.-nr.: 990635 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: forzinket

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materiale forzinket
    Højde 2.000 mm
    Bredde 1.300 mm
    Mulighed for indbygning som mellemvæg nej
    Passer til reol, bredde 1.300 mm
    Passer til reol, enhedsbredde 1.300 mm
    Brugsområde Hyldereol
    Bagside, konstruktion todelt
    Monteringsmateriale medfølger ja
    Kundemontering ja
    Produkttype Bagbeklædning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990635 2000
    EAN/GTIN 4004514298690
    Producentnummer 12548-2000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Forzinket stålplade, stabilisering på bagsiden ved hjælp af sikning.
    Bestående af 2× 1000 mm høje bagsider.

    Passer til:

    Hyldereoler nr. 990500990554.

    Leveringsomfang:

    Inklusive bagpladeklemmer til montering.

    Downloads og dokumenter

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven