Massiv bagbeklædning, bredde 1000 mm, Højde: 2500mm

Art.-nr.: 990634 2500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale forzinket
Højde 2.500 mm
Bredde 1.000 mm
Mulighed for indbygning som mellemvæg nej
Passer til reol, bredde 1.000 mm
Passer til reol, enhedsbredde 1.000 mm
Brugsområde Hyldereol
Bagside, konstruktion todelt
Monteringsmateriale medfølger ja
Kundemontering ja
Produkttype Bagbeklædning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990634 2500
EAN/GTIN 4004514249388
Producentnummer 12543-2500

Betegnelse

Udførelse:

Forzinket stålplade, stabilisering på bagsiden ved hjælp af sikning.
Bestående af 2× 1000 mm og 1× 500 mm høje bagsider.

Passer til:

Hyldereoler nr. 990500990554.

Leveringsomfang:

Inklusive bagpladeklemmer til montering.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven