Massiv side 500 mm

Art.-nr.: 990624 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale forzinket
Højde 3.000 mm
Bredde 500 mm
Mulighed for indbygning som mellemvæg nej
Leveringsomfang 3×1050 mm højde
Passer til hyldeindstiksreol ja
Passer til skråhyldereol ja
Passer til reol, højde 3.000 mm
Passer til reol, dybde 500 mm
Brugsområde Hyldereol
Sidevæg, konstruktion tredelt
Monteringsmateriale medfølger ja
Kundemontering ja
Produkttype Sidevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990624 500
EAN/GTIN 4004514249340
Producentnummer 22739-3

Betegnelse

Udførelse:

Forzinket stålplade, siderne overlapper på stødkanterne.
Bestående af 3× 1050 mm høje sider.

Passer til:

Hyldereoler nr. 990500990554, samt skråhyldereoler nr. 990600990602.

Leveringsomfang:

Inklusive skruer/møtrikker til montering.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven