Massiv side 600 mm

Art.-nr.: 990622 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Materiale: forzinket

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale forzinket
Højde 2.500 mm
Bredde 600 mm
Mulighed for indbygning som mellemvæg nej
Leveringsomfang 2×1300 mm højde
Passer til hyldeindstiksreol ja
Passer til skråhyldereol ja
Passer til reol, højde 2.500 mm
Passer til reol, dybde 600 mm
Brugsområde Hyldereol
Sidevæg, konstruktion todelt
Monteringsmateriale medfølger ja
Kundemontering ja
Produkttype Sidevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990622 600
EAN/GTIN 4004514249319
Producentnummer 22747-2

Betegnelse

Udførelse:

Forzinket stålplade, siderne overlapper på stødkanterne.
Bestående af 2× 1300 mm høje sider.

Passer til:

Hyldereoler nr. 990500990554, samt skråhyldereoler nr. 990600 − 990606.

Leveringsomfang:

Inklusive skruer/møtrikker til montering.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven