Skråhylde, forzinket 600 mm

Art.-nr.: 990610 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150
  • Hylde, tykkelse: 25
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 150 kg
Hylde, tykkelse 25 mm
Materiale forzinket
Produktnavnsegenskab bredde 1000 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 600 mm
Brugsområde Skråhyldereol
Hylde, udførelse fast monteret hylde; slidset hylde; Hylde med forhøjet kant
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990610 600
EAN/GTIN 4004514249241
Producentnummer 13660-Z

Betegnelse

Udførelse:

Horisontale adskillere kan flyttes i intervaller på 50 mm. Den forreste langsgående tværstang er 15 mm højere og forhindrer, at varen falder ud.

Leveringsomfang:

Inklusive hver især 5 adskillere, 2 langsgående tværstænger samt 2 sideføringer.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven