Hylde, forzinket 750X600 mm

Art.-nr.: 990580 750X600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150
  • Hylde, tykkelse: 25
  • Materiale: forzinket

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 150 kg
    Hylde, tykkelse 25 mm
    Materiale forzinket
    Bredde 750 mm
    Dybde 600 mm
    Tykkelse 25 mm
    Brugsområde Hyldereol
    Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde; slidset hylde
    Produkttype Hylde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990580 750X600
    EAN/GTIN 4004514237705
    Producentnummer 17206-B

    Betegnelse

    Leveringsomfang:

    Inklusive 4 hyldeholdere.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven