Hylde, forzinket 1000X800 mm

Art.-nr.: 990580 1000X800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150
  • Hylde, tykkelse: 25
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 150 kg
Hylde, tykkelse 25 mm
Materiale forzinket
Bredde 1.000 mm
Dybde 800 mm
Tykkelse 25 mm
Brugsområde Hyldereol
Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde; slidset hylde
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990580 1000X800
EAN/GTIN 4004514222404
Producentnummer 17280-B

Betegnelse

Leveringsomfang:

Inklusive 4 hyldeholdere.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven