{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 150 kg | |
Hylde, tykkelse | 25 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
Materiale | forzinket | |
Reolhøjde | 2.000 mm | |
Reoldybde | 800 mm | |
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 1.306 mm | |
Hylde, bredde | 1.300 mm | |
Hylde, dybde | 800 mm | |
Antal hylder | 5 | |
Antal profilrammer | 1 | |
maks. belastning pr. enhed | 1.300 kg | |
Reolkonstruktion | Påbygningsreol | |
Produkttype | Hyldereol |
Artikelnummer | 990514 2000/1300 | |
EAN/GTIN | 4004514217714 | |
Producentnummer | 12785-130 |