Hyldepåbygningsreol 3000/1300 mm

Art.-nr.: 990510 3000/1300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde / hylde bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 150
  • Hylde, tykkelse: 25
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Monteringsudførelse: Indstiksreol
  • Materiale: forzinket

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 150 kg
Hylde, tykkelse 25 mm
Højdeindstilling i intervaller 25 mm
Monteringsudførelse Indstiksreol
Materiale forzinket
Reolhøjde 3.000 mm
Reoldybde 600 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde 1.306 mm
Hylde, bredde 1.300 mm
Hylde, dybde 600 mm
Antal hylder 7
Antal profilrammer 1
maks. belastning pr. enhed 1.600 kg
Reolkonstruktion Påbygningsreol
Produkttype Hyldereol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990510 3000/1300
EAN/GTIN 4004514217806
Producentnummer 12767-130

Betegnelse

Udførelse:

T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal hyldebelastning på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksudførelse.
Belastning pr. enhed: ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:
Basisreol: Nom. længde + 60 mm
Påbygningsreol: Nom. længde +6 mm
Rammedybde, i alt: Nom. dybde + 36 mm

Anvendelse:

Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

Leveringsomfang:

Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

Bemærk:

  • Klemfødder medfølger.
  • Gulv- og vægmontering medfølger ikke.
  • Passende gulvforankring nr. 990854.
  • Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.
  • Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven