Mappebasisreol, med 2 søjlerammer 800 mm

Art.-nr.: 990400 800
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 120
  • Højdeindstilling i intervaller: 40
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) 120 kg
Højdeindstilling i intervaller 40 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 800 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 325 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde 1.000 mm
Hylde, bredde 946 mm
Hylde, bredde indvendigt mål 900 mm
Hylde, dybde 325 mm
Anslagsliste ja
Antal hylder 2
Passer til antal mapper 20
Antal profilrammer 2
Maks. belastning pr. enhed 900 kg
Produkttype Mappereol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990400 800
EAN/GTIN 4045197517760
Producentnummer 990400 800

Betegnelse

Udførelse:

Stabile søjlerammer af firkant-støtter (50×25×1,25 mm) med ophængsslidser i 40-mm-afstand til montering af traverser / hylder. Søjleramme med kunststof-endekapper. Hylder af forzinket metal, med åbninger til indføring af skillevægge, med affaset anslagsliste mod gennemskubning.

Lakering:

Søjleramme signalblå RAL 5005 pulverlakeret. Traverspar altid antracitgrå RAL 7016 pulverlakeret.

Bemærk:

  • For at garantere reolernes stabilitet ved et højde/dybdeforhold over 4:1 kræves en form for væltesikring.
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven