Diagonalstiver, komplet med fastgørelser

Art.-nr.: 990190
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 1.470 mm
Passer til hyldeindstiksreol 900000 − 990025
Brugsområde Reol
Kundemontering ja
Produkttype Stiver

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990190
EAN/GTIN 4045197518040
Producentnummer 990190

Betegnelse

Anvendelse:

Til ekstra stabilisering af fritstående eller enkeltvise reoler. Pr. 3 m reollængde anbefales 2 diagonalstivere.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven