{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, tykkelse | 30 mm | |
Bredde | 1.000 mm | |
Dybde | 600 mm | |
Tykkelse | 30 mm | |
Hylde, bæreevne uden forstærkningsribbe | 180 kg | |
Hylde, bæreevne med 1 forstærkningsribbe nr. 990180 | 240 kg | |
Hylde, bæreevne med 2 forstærkningsribber nr. 990180 | 300 kg | |
Brugsområde | Hyldereol | |
Hylde, udførelse | fast monteret hylde; lige hylde | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 990060 600 | |
EAN/GTIN | 4045197517999 | |
Producentnummer | 990060 600 |