Enkelt hylde med 4 holdere og 4 kiler 500 mm

Art.-nr.: 990060 500
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.493 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Hylde, tykkelse: 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hylde, tykkelse 30 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 500 mm
Tykkelse 30 mm
Hylde, bæreevne uden forstærkningsribbe 180 kg
Hylde, bæreevne med 1 forstærkningsribbe nr. 990180 240 kg
Hylde, bæreevne med 2 forstærkningsribber nr. 990180 300 kg
Brugsområde Hyldereol
Hylde, udførelse fast monteret hylde; lige hylde
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990060 500
EAN/GTIN 4045197517982
Producentnummer 990060 500

Betegnelse

Udførelse:

Komplet med 4 holdere og 4 kiler.

Anvendelse:

Til udvidelse af universalreoler nr. 990000990025.

Lakering:

Grå, pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven