Reolstøtte med kunststof-fodplade, stk. 3000 mm

Art.-nr.: 990050 3000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 3.004 mm
Profil, bredde 40 mm
Profil, dybde 40 mm
Profil, tykkelse 2 mm
Farve dybsort RAL 9005, pulverlakeret.
Hylde, tilpasning 4-sidet
Mulighed for anvendelse som hjørnesøjle ja
Produkttype Reolstøtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990050 3000
EAN/GTIN 4045197517968
Producentnummer 990050 3000

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabile kvadratiske stivere , i en afstand af 40 : 40 mm med monteringsslidser til tilpasning af hylder til lagergenstandene.
40×40×2 mm, komplet med kunststof-fodplade.

Anvendelse:

Til udvidelse af universalreoler nr. 990000990025.

Lakering:

Dybsort RAL 9005 pulvercoated.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven