{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 180 kg | |
Højdeindstilling i intervaller | 40 mm | |
Reolhøjde | 2.000 mm | |
Reoldybde | 600 mm | |
Opstillingsmål, basisreol, højde | 2.004 mm | |
Opstillingsmål, basisreol, bredde | 1.058 mm | |
Hylde, bredde | 1.000 mm | |
Hylde, dybde | 600 mm | |
Hylde, bredde indvendigt mål | 950 mm | |
Antal hylder | 5 | |
Antal reolgavle | 4 | |
Maks. belastning pr. enhed ved 600 mm hyldeafstand | 1.375 kg - 5.500 kg | |
Reolkonstruktion | Basisreol | |
Montering ved indstik | ja | |
Hylde, monteringstype | Koniske stifter | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Hyldereol |
Artikelnummer | 990020 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197518095 | |
Producentnummer | 990020 2000 |