Modul til stationær radiusslibning. - GRIT GHBR

Art.-nr.: 99001012020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Gavl

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 99001012020
EAN/GTIN 4014586887005
Producentnummer 99001012020
L-nummer L00010 3807

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modul til stationær radiusslibning
  • GRIT GHBR
  • Modul til stationær radiusslibning

Egenskab:

  • Rør op til Ø 16 - 42,4 mm
  • Mål LxBxH 700 x 240 x 207 mm
  • Bæltemål 50 x 1 150 mm
  • Vægt 13 kg

Fordel:

  • Kan også bruges på stedet
  • Til nem bearbejdning af rør med forskellige diametre
  • Præcise radier i ét arbejdsgang
  • Til præcis slibning af radier (med en diameter på 16 til 42,40 mm) på rør og profiler
  • Kontaktruller til forskellige rørdiametre
  • Må kun anvendes med GHB15-50 INOX

Leveringsomfang:

  • Leveringsomfang uden kontaktrulle og slibebånd

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven