{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 180 kg | |
Højdeindstilling i intervaller | 40 mm | |
Reolhøjde | 2.500 mm | |
Reoldybde | 400 mm | |
Opstillingsmål, påbygningsreol, højde | 2.504 mm | |
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 1.031 mm | |
Hylde, bredde | 1.000 mm | |
Hylde, dybde | 400 mm | |
Hylde, bredde indvendigt mål | 950 mm | |
Antal hylder | 6 | |
Antal reolgavle | 2 | |
Maks. belastning pr. enhed ved 600 mm hyldeafstand | 1.375 kg - 5.500 kg | |
Reolkonstruktion | Påbygningsreol | |
Montering ved indstik | ja | |
Hylde, monteringstype | Koniske stifter | |
Kundemontering | ja | |
Produkttype | Hyldereol |
Artikelnummer | 990005 2500 | |
EAN/GTIN | 4045197518262 | |
Producentnummer | 990005 2500 |