SmartRail ∙ Firkantet 12,5 mm (1/2 tomme) ∙ Indvendig flertandsprofil XZN ∙ 245 mm x 37,4 mm

Art.-nr.: 990-SR/5
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990-SR/5
EAN/GTIN 4000896245284
Producentnummer 990-SR/5
L-nummer L60140 5549

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Magnetisk underside sikrer greb på alle jernholdige overflader, f.eks. på værkstedsvogne, værktøjsvægge, maskiner, løfteplatforme og i metalskuffer
  • HAZET SmartRail - udviklet og produceret ″Made in Germany″
  • Let at rengøre
  • Holdbar, robust drejelås for en sikker pasform og øjeblikkelig adgang
  • Sikkert fastgjort i låst tilstand: Drej stikket til venstre for at fjerne det.
  • Robust metaløsken til ophængning, f.eks. på en krog
  • Med 1sæt2″ kvadratiske beholdere
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Inde i multitooth profil XZN
  • SKRUENØGLE STØRRELSE: ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14
  • Mål / længde: 245 mm x 37,4 mm
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 5

Leveringsomfang:

  • 990-6
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven