Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 990-8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990-8
EAN/GTIN 4000896047321
Producentnummer 990-8
L-nummer L60140 2790

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Montering af aksler
  • Kort design
  • Med rifling
  • Overflade: TIN belagt
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Inde i multitooth profil XZN
  • Skruenøgle størrelse: ∙ M8
  • Mål / længde: 53 mm
  • Længde L1: 15 mm
  • Nettovægt (kg): 0,05 kg
  • Til manuel betjening
Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven