Skruetrækkerudtag

Art.-nr.: 990-16
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990-16
    EAN/GTIN 4000896047291
    Producentnummer 990-16
    L-nummer L60140 1819

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Aktivering af monteringsbolte til bremsekaliber på VW Touareg
    • Kort design
    • Med rifling
    • Overflade: TIN belagt
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
    • Output: Inde i multitooth profil XZN
    • Skruenøgle størrelse: ∙ M16
    • Mål / længde: 60 mm
    • Længde L1: 22 mm
    • Nettovægt (kg): 0,14 kg
    • Til manuel betjening
    Hvorfor tin (titaniumnitrid) belægning?Speciel proces til meget hård tinbelægning opnår ekstremt høj vedhæftning og slidstyrke af belægningen, der er optimalt egnet til kontinuerlige belastninger, f.eks. Serieskruesamlinger i industri og håndværk stærkere slidbeskyttelse sikrer forbedret levetid Perfekt pasform nøjagtighed på grund af optimal lagtykkelseHvertere momentoptimeret korrosionsbeskyttelse

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven