Boltskærer buet snit 350 mm

Art.-nr.: 990.RB00
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990.RB00
EAN/GTIN 3148517494923
Producentnummer 990.RB00
L-nummer L60130 3586

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Særlige skæreknive til jævnskæring af højtydende kromstål
  • Forbedret hårdhed af skæreknivene for længere skæretid
  • Justering af skæreknivenes spil via excenterskruer
  • Ergonomisk håndtag med håndbeskyttelse

Egenskab:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 6 - 5 - 5
  • L [″]: 12
  • L [mm]: 350
  • Blade: 990.LRB00
  • [kg]: 1.000

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven