Ende skæreboltskærer 450mm

Art.-nr.: 990.BRF0
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990.BRF0
    EAN/GTIN 3148518274715
    Producentnummer 990.BRF0
    L-nummer L60130 8879

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrker: Særlige skæreknive til jævnskæring af højtydende kromstål
    • Forbedret hårdhed af skæreknivene for længere skæretid
    • Justering af skæreknivenes spil via excenterskruer
    • Ergonomisk håndtag med håndbeskyttelse

    Egenskab:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
    • L [″]: 18
    • L [mm]: 450
    • Blade: 990.LRB0
    • [kg]: 1.700

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven