Boltskærer smedet aksial 1050mm

Art.-nr.: 990.BF4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990.BF4
EAN/GTIN 3148518274623
Producentnummer 990.BF4
L-nummer L60130 8013

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Smedede arme
  • for mindre afbøjning under skæring
  • Skæreknive af højtydende kromstål
  • Forbedret hårdhed af skæreknive
  • for længere skæretid
  • Justering af skæreknive med excenterskruer
  • Ergonomiske håndtag med håndbeskyttelse.

Egenskab:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10
  • L [″]: 41
  • L [mm]: 1050
  • Blade: 990.LB4
  • [kg]: 8,600

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven