Boltskærer smedet aksial 750mm

Art.-nr.: 990.BF2
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 990.BF2
    EAN/GTIN 3148518274463
    Producentnummer 990.BF2
    L-nummer L60130 5939

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Smedede arme
    • for mindre afbøjning under skæring
    • Skæreknive af højtydende kromstål
    • Forbedret hårdhed af skæreknive
    • for længere skæretid
    • Justering af skæreknive med excenterskruer
    • Ergonomiske håndtag med håndbeskyttelse.

    Egenskab:

    • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 13 - 9 - 8
    • L [″]: 30
    • L [mm]: 750
    • Blade: 990.LB2
    • [kg]: 4.200

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven