Boltskærer, rørformet, aksial 450 mm

Art.-nr.: 990.B0
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 990.B0
EAN/GTIN 3148517494336
Producentnummer 990.B0
L-nummer L60130 2185

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Skæreknive af højtydende kromstål
  • Forbedret hårdhed af skæreknivene
  • for længere skæretid
  • Justering af skæreknivenes spil
  • via excenterskruer
  • Ergonomiske håndtag med håndbeskyttelse.

Egenskab:

  • max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Blade: 990.LB0
  • [kg]: 1.700

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven