Bindetang (Rabitz- eller flettetang) betrukket med kunststof sort atramenteret 300 mm

Art.-nr.: 99 01 300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 99 01 300
    EAN/GTIN 4003773014416
    Producentnummer 99 01 300
    L-nummer L70010 329

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • til at sno og klippe bindetråd fra rullen i én arbejdsgang: hurtigt, pålideligt og omkostningseffektivt
    • Skærekanter ekstra hærdede, skærekantshårdhed ca. 61 HRC

    Egenskab:

    • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,1 mm
    • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 1,8 mm
    • kemisk sortfarvet
    • overtrukket med kunststof
    • poleret
    • Skærekant med affasning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven