Bindetang (Rabitz- eller flettetang) betrukket med kunststof sort atramenteret 220 mm

Art.-nr.: 99 01 220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer 99 01 220
EAN/GTIN 4003773021469
Producentnummer 99 01 220
L-nummer L70010 505

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til at sno og klippe bindetråd fra rullen i én arbejdsgang: hurtigt, pålideligt og omkostningseffektivt
  • Skærekanter ekstra hærdede, skærekantshårdhed ca. 61 HRC

Egenskab:

  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 2,4 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 1,6 mm
  • kemisk sortfarvet
  • overtrukket med kunststof
  • poleret
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven