Bindetang (Rabitz- eller flettetang) sort atramenteret 250 mm

Art.-nr.: 99 00 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Knibetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 99 00 250
    EAN/GTIN 4003773013280
    Producentnummer 99 00 250
    L-nummer L70010 688

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • til at sno og klippe bindetråd fra rullen i én arbejdsgang: hurtigt, pålideligt og omkostningseffektivt
    • Skærekanter ekstra hærdede, skærekantshårdhed ca. 61 HRC

    Egenskab:

    • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 2,4 mm
    • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 1,6 mm
    • Skærekantens længde mm: 25,0 mm
    • kemisk sortfarvet
    • poleret
    • Skærekant med affasning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven