Stiknøgle med T-glide håndtag 10 mm

Art.-nr.: 98B.10
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98B.10
EAN/GTIN 3148518024686
Producentnummer 98B.10
L-nummer L60130 3404

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Ideel til til- og frakoblinger, der er vanskelige at komme til eller skal udføres hurtigt
  • Glidegreb med rille
  • Blokeringsspor i midterposition for hurtig adgang ved at dreje mellem fingrene: ″rullende effekt″
  • Stang i slutposition som løftestang til kraftig til- og frakobling eller til at rydde på vanskelige steder
  • Forkromet, satineret finish.

Egenskab:

  • A [mm]: 10
  • d1 [mm]: 15,00
  • d2 [mm]: 8
  • d3 [mm]: 8
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 175
  • 6-kant [mm]: 10
  • [g]: 245

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven