Værktøjssortiment med værktøjsvogn nr.93/157QR skuffe.6 antracit, RAL 7016 157 stk.

Art.-nr.: 98830178
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 98830178
EAN/GTIN 4018754335329
Producentnummer 98830178
L-nummer L60010 7510

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Central låsning med cylinderlås med hængslet nøgle
  • Vippebeskyttelse - det er ikke muligt at trække flere skuffer ud på samme tid
  • 2 kørehåndtag, beskyttelse mod omkredsen
  • Slidstærk ABS plasthylde med rum til små dele
  • Olie- og syrebestandige lette hjul (D,125 mm) med gevindbeskyttelse for at beskytte lejerne mod snavs og gevind, med to parkeringsbremser
  • Dobbeltsidede hulgitre til kroge nr. 8031-8041, f.eks. til større værktøjer
  • 6 skuffer (sort, RAL 9005) med fuld udtræk (370 mm) og kugleholder styr
  • Med papirrulleholder
Indhold, 157-del:
  • 1 værkstedsvogn, antracit nr. 93/6 A: 6 skuffer
  • 11 fatningsindsatser, 1/4″ nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 fatningsindsatser, 1/2″ nr. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 QuickRelease-forlængere, 1/4″ nr. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease fintandet skralde nr. 415QR N: 1/4″
  • 1 bit holder nr. 412: 1/4″
  • 1-bit stik nr. 3116
    • 2 QuickRelease forlængere, 1/2″ nr. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease fintandet skralde nr. 512QR N: 1/2″
    • 1 Forstørrelsesstykke nr. 410: 1/4 til 1/2″
    • 1 reduktionsgear nr. 513: 1/2 til 3/8″
    • 2 bit skraldespande nr. 4008: størrelse 1; 2
    • 1 bit holder nr. 4007: 1/4″
    • 1 3 56 bit sæt nr. 4 : T20 bit holdere , L.PZ1: 40;25;SL6 (20x) , 6mm;2;5mm (40x) , 3;2;2 (20) , 3;BO10;3 (15x) , T 30;25x;T10;15;PZ1;27 , INHEX 3;2;27 , L.PH1: 3mm mm , PH2;25 , 30mm;SL4 , 1 25;75 , 12065 2 stykker
    • 1 vandpumpetang nr. 6551: 240 mm
    • 1 sideskærer nr. 6602: 160 mm
    • 1 spidstang nr. 6529: 200 mm
    • 1 kombinationstang nr. 6501: 180 mm
    • 16 åben nøgle nr. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 Justerbar nr. 4025 5 skralderinge åben skruenøgle nr.
      • 17F: 8; 19; 13; 17; 10 mm
      • 1 elektrisk skruetrækker nr. 4628: 0,4x 2,5 x 60 mm
      • 2 skruetrækker til skruer nr. 4620: 0,8 x 4,0 x 200; 1,6 x 10,0 x 100 mm
      • 3 skruetrækker til stjerneskruer nr. 4630: PH1; PH2; PH3
      • 1 Kabelkniv nr. 12320
        • 1 Rullerem størrelse nr. 12935: 3 m.
        • 1 magnetisk mini løfter nr. 12600: 270 g.
        • 1 trækædestykke nr. 13111: 2 m.
        • 1 sæt skruetrækkere med kuglehoved TORX nr. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; 8-DELT
        • 1 sæt vinkelskruetrækkere sekskant nr. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9-delt
        • 1 Locksmith hammer No. 10961: 500 g.
        • 1 blød hammer nr. 10959: 35 mm
        • 1 fladmejsler, flad oval nr. 102/175: 175 mm
        • 1 medbringer med split, ottekantet nr. 108/150: 150 x 6 mm
        • 1 korn, ottekantet nr. 105/100: 100 x 10 mm
        • 1-benet driver nr. 109/6: 3,4 mm
        • 1 dorn, ottekantet nr. 104/120: 120 mm

Egenskab:

  • Antal skuffer: 6
  • Antal værktøjer: 157
  • Farve: antracit, RAL 7016
  • Højde mm (h): 1000 mm
  • Længde [mm): 481 mm
  • Vægt kg: 82.000 kg
  • Bredde mm (b): 877 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven