Værktøjssortiment i servicevogn 612/83 ST L.415mm B.718mm H.910mm 83 stk.

Art.-nr.: 98830176
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
    Produkttype Værktøjssortiment

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 98830176
    EAN/GTIN 4018754335275
    Producentnummer 98830176

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indhold, 83-del:
    • 1 trækædestykke nr. 13111: 2 m.
    • 1 sæt vinkelskruetrækkere til sekskantskruer nr. 10765/9, 9-delt: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • 1 bit skralde nr. 4008-1: 1/4″
    • 1 vandpumpetang nr. 6551: 240 mm
    • 1 sideskærer nr. 6600: 160 mm
    • 2 fladbladet skruetrækker nr. 4620: 1,2 x 6,5 x 150; 0,6 x 3,5 x 75 mm
    • 2 Phillips skruetrækker nr. 4632: PH1; PH2
    • 1 kabelkniv nr. 12320
      • 1 magnetløfter nr. 12600: 270 g.
      • 7 dobbelt åben nøgle nr. 10: 8 x 10; 10 x 13; 13 x 14; 16 x 18; 17 x 19; 19 x 22; 21 x 24 mm
      • 1 Locksmith hammer No. 10961: 500 g.
      • 1-bit sæt nr. 1206: 56-delt

    Egenskab:

    • Antal værktøjer: 83
    • Højde mm (h): 909 mm
    • Længde [mm): 410 mm
    • Vægt kg: 30.000 kg
    • Bredde mm (b): 819 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven