Stor affaldstønde 120 l

Art.-nr.: 987804 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Pro Wave-beholder
Volumen 120 l
Volumen, tolerance -6 / +8 l
Nominelt indhold 120
Højde 1.005 mm
Bredde 480 mm
Dybde 555 mm
Hjul-⌀ 200 mm
Farve rød
Vægt 10,5 kg
Nyttelast iht. DIN EN 48 kg
Produkttype Stor affaldstønde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 987804 120
EAN/GTIN 4052941684357
Producentnummer 1150931

Betegnelse

Udførelse:

Stor affaldstønde i konisk form, kunststof. Stabiliserende ribbemønster på de øverste kanter. Låget har dryprende til kondensvand hele vejen rundt. Grebene på låget er praktiske og placeret skråt. 4-dobbelte hængsler (str. 80: dobbelt hængsel) med sikring af hængselboltene. Forstærket bund med patenteret akselkonstruktion. Stabilt udvendigt chassis med forstærket, robust køreaksel og letgående hjul. Låget udført med støjisoleret åbnefunktion, opfylder Rådets direktiv 2000/14 om støjemission i miljøet.
Øget beholderstabilitet takket være særligt bunddesign med gennemgående bølgekontur.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 og 6.

Downloads og dokumenter

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven