Stor affaldstønde 240 l

Art.-nr.: 987801 240
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Volumen (l) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Pro Wave-beholder
Volumen 240 l
Volumen, tolerance -5 / +15 l
Nominelt indhold 240
Højde 1.100 mm
Bredde 585 mm
Dybde 740 mm
Hjul-⌀ 200 mm
Farve blå
Vægt 14,9 kg
Nyttelast iht. DIN EN 96 kg
Produkttype Stor affaldstønde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 987801 240
EAN/GTIN 4052941277177
Producentnummer 1150604

Betegnelse

Udførelse:

Stor affaldstønde i konisk form, kunststof. Stabiliserende ribbemønster på de øverste kanter. Låget har dryprende til kondensvand hele vejen rundt. Grebene på låget er praktiske og placeret skråt. 4-dobbelte hængsler (str. 80: dobbelt hængsel) med sikring af hængselboltene. Forstærket bund med patenteret akselkonstruktion. Stabilt udvendigt chassis med forstærket, robust køreaksel og letgående hjul. Låget udført med støjisoleret åbnefunktion, opfylder Rådets direktiv 2000/14 om støjemission i miljøet.
Øget beholderstabilitet takket være særligt bunddesign med gennemgående bølgekontur.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 og 6.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven