{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Volumen | 360 l | |
Volumen, tolerance | -40 / +20 l | |
Nominelt indhold | 360 | |
Højde | 1.115 mm | |
Bredde | 665 mm | |
Dybde | 880 mm | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Farve | antracit | |
Vægt | 18,6 kg | |
Nyttelast iht. DIN EN | 144 kg | |
Produkttype | Stor affaldstønde |
Artikelnummer | 987800 360 | |
EAN/GTIN | 4052939191478 | |
Producentnummer | 86037 | |
Manufacturer | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |